※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYSUK-100 TYSシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCO 16268708 TYSUK-100 TYSシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCO 16268708 TYSUK-100 TYSシリーズ 固定 ウレタン車 TRUSCO 16268708

TYSシリーズ 固定 ウレタン車

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16268708 品番 TYSUK-100
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 取付座(mm)110×78 取付ピッチ(mm)80〜90×45〜50 取付高(mm)132 材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 トラスコ品番474-8492 荷重種別中荷重 質量(g)700 タイプ固定式 車輪幅(mm)32 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16268753
2017-05-08
用途:
機械の部品

商品の説明に「ダブルベアリング入」とあるがベアリングは入っていない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする