TYSシリーズ 固定 ウレタン車

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16268726 品番 TYSUK-150
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)140 取付座(mm)140×94 取付ピッチ(mm)100〜112×53〜56 取付高(mm)190 材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 トラスコ品番474-8514 荷重種別中荷重 質量(g)800 タイプ固定式 車輪幅(mm)40 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16268753
2017-05-08
用途:
機械の部品

商品の説明に「ダブルベアリング入」とあるがベアリングは入っていない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする