※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYSUW-125 TYSシリーズ 車輪のみ ウレタン TRUSCO 16268778 TYSUW-125 TYSシリーズ 車輪のみ ウレタン TRUSCO 16268778 TYSUW-125 TYSシリーズ 車輪のみ ウレタン TRUSCO 16268778

TYSシリーズ 車輪のみ ウレタン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16268778 品番 TYSUW-125
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

許容荷重(daN)150 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)43 質量(g)350 仕様ダブルベアリング入 適合TYSU・TYSUB・TYSUKシリーズ トラスコ品番484-7571 荷重種別中荷重 許容荷重(kg)153 材質(車輪)ウレタン タイプ- ベアリングダブルベアリング入 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 ボス幅B(mm)55 材質(金具)スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16268762
2015-11-09
用途:
台車の修理に
Muchachos Garage 様

今までの車輪が割れてガタガタでちょっと形は違いますがいい感じになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする