TYSシリーズ 自在 ゴム車

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16268832 品番 TYS-65
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)50 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)85 材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 トラスコ品番474-8174 荷重種別中荷重 型式プレート式、ダブルベアリング入 質量(g)330 タイプ自在車 車輪幅(mm)25 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])50[51.0] 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
食品製造工場でのラックの足回り
株式会社山賀 様 (製造業)

他社の物より価格が低価格なので数が必要なので有難いです。

対象商品:
16268848
2023-05-16
用途:
荷物輸送時
製造業

今まで使用していたものよりも少しお値段が安かったので購入してみました。耐久性などは分かりませんが、十分満足に使用できております。特に改善点は感じておりません。

対象商品:
16268796
2019-09-16
用途:
トレーニング機材作成
医療・福祉・介護関連業

このキャスターはベアリングの構造が逆さでも使えそうなので、ケーブルマシーン作成に購入しました。こちらが取り扱っている滑車を使い、ワッシャーは滑車より1センチ大きな10センチワッシャーで挟み込み、ワイヤーが離脱しないよう作りにします。このキャスターは逆さまでもベアリングが効いているとの事で購入を決めました。

1人が参考にしています
対象商品:
16268814
2018-11-28
用途:
カゴテナーの補修
まるこう運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

補修のために購入しました。
サイズが合って具合が良さそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
16268848
2019-01-24
用途:
電動工具を乗せる台の車輪に
その他業種

かなり重量のある電動工具を乗せた台に使っていますが、強度的には全く問題なく、動作もスムーズです。

2人が参考にしています
対象商品:
16268832
2018-05-21
用途:
機械の移動に

機械の移動に台車を作り使用、車輪の径もあるので軽く動いています。

1人が参考にしています
対象商品:
16268814
2022-12-27
用途:
運搬台車の車輪取り換
ユニバーサル産業株式会社 様

染色工場で使用水洗いの槽から出たフックを台車で乾燥機へ搬送する台車用で取り換え消耗品として1年で付け替えています。SUSもよいのですがベアリングの所で回らないようになる。グリス・油がなくなるのでしょう。消耗品で付け替えるのが得策です。格安品をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする