※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYSB-50 TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCO 16268884 TYSB-50 TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCO 16268884

TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16268884 品番 TYSB-50
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)50 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)70 材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 トラスコ品番474-8221 荷重種別中荷重 型式プレート式、ダブルベアリング入 質量(g)310 タイプ自在車S 車輪幅(mm)28 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーあり 許容荷重(daN[kgf])50[51.0] 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16268884
2019-07-09
用途:
パネル作成の台車に
株式会社大清プロダクション 様

画像がキャスターの真ん中部分に金属が使用されている画像でしたのそのように加工されているのかと思いましたが届いた商品はキャスター全体がゴムでした。 荷重による割れが心配です。

1人が参考にしています
対象商品:
16268875
2018-11-28
用途:
カゴテナーの補修
まるこう運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

補修のために購入しました。サイズが合って具合が良さそうです。

対象商品:
16268902
2019-01-24
用途:
電動工具台の車輪として
その他業種

かなり重量のある電動工具を乗せた台に使っていますが、強度的には全く問題なく、動作もスムーズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする