TYSシリーズ 固定 ゴム車

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16268918 品番 TYSK-100
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)110×78 取付ピッチ(mm)80〜90×45〜50 取付高(mm)132 材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 トラスコ品番474-8310 荷重種別中荷重 質量(g)700 タイプ固定車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ仕上げ 取付穴径P(mm)11 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16268945
2019-09-11
用途:
オリジナルの工場用引き戸を制作したときに使用。

アルミの形材を加工して引き戸本体を作製、会社の出入り口に設置しました。十分な強度もあって活躍中。

対象商品:
16268954
2016-11-14
用途:
DIY作業の工具類移動用台車に取り付け
辻商事 様 (サービス業)

ビス取り付けではなく、ボルト取り付けのため、簡単に取り付けられた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする