※本体例

VFA043601CY ベリティスウォール ペグ Panasonic(パナソニック) 16268991 VFA043601CY ベリティスウォール ペグ Panasonic(パナソニック) 16268991 VFA043601CY ベリティスウォール ペグ Panasonic(パナソニック) 16268991 VFA043601CY ベリティスウォール ペグ Panasonic(パナソニック) 16268991 VFA043601CY ベリティスウォール ペグ Panasonic(パナソニック) 16268991

ベリティスウォール ペグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16268991 品番VFA043601CY
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

美しい意匠性と機能性を兼ね備えたベリティスウォールを壁一面に、または部分的に設置して、個性的なお部屋づくりを楽しみましょう。
市販の金具と組み合わせディスプレイ収納ができます。

用途内装壁用 仕上表面:樹脂化粧シート、裏面:防湿シート 色(柄)チェリー柄 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×1800×5.5
注意
※同一シートでも部位によって、色味、光沢は若干異なる場合があります。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※屋内専用商品です。屋外や浴室には使用できません。
※シート仕上げの商品は、天然木特有の個性を表現するために、柄の特徴として斑・節・色バラツキ等が発生します。そのため、他のシート仕上げの商品と色柄が同一であっても、バラツキが発生します。
※本製品には、耐水性能はございません。水のかかる場所でのご使用は避けてください。
※建築基準法の内装制限に指定される個所に使用しないでください。本商品は不燃材料・準不燃材料ではありません。
※化粧ボードに重いもの・割れ物・貴重品をフックで吊り下げないでください。破損・落下し、けがをするおそれがあります。
※吊り下げるものの重量は、市販フックの耐荷重を守るとともに、455mm×455mm内に5kg以下にしてください。
※ベリティスウォール ペグの穴は直径5mm、25mm間隔です。この穴に取り付けることができるフックをご使用ください。
※ベリティスウォール ペグにはものを吊るすための穴が開いているため、水分を吸収しやすい構造となっております。そのため、お手入れの際に、住宅用合成洗剤などを直接製品へ吹きかける行為は避けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする