TYSシリーズ 車輪のみ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16268997 品番 TYSW-150
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

許容荷重(daN)160 車輪幅(mm)40 トラスコ品番484-7601 質量(g)1210 荷重種別中荷重 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 穴径d(Φmm)12 ボス幅B(mm)55 材質(金具)スチール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16268988
2024-01-17
用途:
タイヤラックのキャスター
株式会社岐陽ビーエス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車輪の摩耗の交換に使用しました 快調ですね。コスパ良し

対象商品:
16268972
2016-09-29
用途:
重機、などを洗車する洗車機のタイヤに使用します。
石川 重機 様 (建設業・工事業)

洗車機のタイヤにピッタリ。取り付けて使用しています。大変満足しています。叉機会がありましたらよろしくお願いいたします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする