TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの 車輪のみ
TYSシリーズ 車輪のみ ナイロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16269015
品番
TYSNW-125
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
車輪幅(mm)
40
トラスコ品番
484-7504
質量(g)
300
荷重種別
中荷重
材質(車輪)
ナイロン
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
穴径d(Φmm)
12
ボス幅B(mm)
55
材質(金具)
スチール