TYSシリーズ 自在 ナイロン車

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16269033 品番 TYSNY-100
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)68×68(71×71) 取付高(mm)132 材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 トラスコ品番474-8018 荷重種別中荷重 型式プレート式、ダブルベアリング入 質量(g)700 タイプ自在式 車輪幅(mm)32 取付寸法X×Y(mm)68〜71×68〜71 取付座A×B(mm)90×90 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])120[122.4] 取付高H(mm)132 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール 取付ピッチX×Y(mm)68×68(71×71) 取付座A(mm)90 車輪径D(Φmm)100 取付座B(mm)90 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16269085
2024-06-28
用途:
水環境の台車の車輪交換
タイヨー 様 (卸売・小売業)

頑丈で物は良いです。
もう少し価格が下がるとベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする