曜日別特売
TYSNY-50 TYSシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCO 16269067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYSNY-50 TYSシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCO 16269067
TYSNY-50 TYSシリーズ 自在 ナイロン車 TRUSCO 16269067

TYSシリーズ 自在 ナイロン車

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)50
車輪径D(Φmm)50
許容荷重(daN[kgf])60[61.2]
許容荷重(daN)60
内容量1個注文コード16269067品番TYSNY-50
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)60取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)70材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入トラスコ品番474-7984荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入質量(g)270タイプ自在式車輪幅(mm)28取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)70取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)55×42車輪径D(Φmm)50車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16269085
2024-06-28
用途: 水環境の台車の車輪交換
タイヨー卸売・小売業

頑丈で物は良いです。
もう少し価格が下がるとベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする