※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYSNYB-100 TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCO 16269094 TYSNYB-100 TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCO 16269094

TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16269094 品番 TYSNYB-100
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)68×68(71×71) 取付高(mm)132 材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 トラスコ品番474-8077 荷重種別中荷重 質量(g)700 タイプ自在ストッパー付 車輪幅(mm)32 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付ピッチY(mm)68〜71 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール 取付ピッチX(mm)68〜71 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする