※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYSNYB-125 TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCO 16269103 TYSNYB-125 TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車 TRUSCO 16269103

TYSシリーズ 自在 SP付 ナイロン車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16269103 品番 TYSNYB-125
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)75×75(80×80) 取付高(mm)168 材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 トラスコ品番474-8085 荷重種別中荷重 質量(g)750 タイプ自在ストッパー付 車輪幅(mm)40 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付ピッチY(mm)75〜80 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール 取付座A(mm)102 取付ピッチX(mm)75〜80 取付座B(mm)102 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする