曜日別特売
TYSNYK-125 TYSシリーズ 固定 ナイロン車 TRUSCO 16269164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYSNYK-125 TYSシリーズ 固定 ナイロン車 TRUSCO 16269164
TYSNYK-125 TYSシリーズ 固定 ナイロン車 TRUSCO 16269164

TYSシリーズ 固定 ナイロン車

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)125
車輪径D(Φmm)125
取付高(mm)168
取付高H(mm)168
内容量1個注文コード16269164品番TYSNYK-125
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)150取付座(mm)140×94取付ピッチ(mm)100×56(112×53)取付高(mm)168材質(車輪)ナイロン仕様プレート式、ダブルベアリング入トラスコ品番474-8140荷重種別中荷重質量(g)750タイプ固定式車輪幅(mm)40取付座A×B(mm)140×94表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)100×56(112×53)車輪径D(Φmm)125車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする