TYSシリーズ 固定 ナイロン車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16269173 品番 TYSNYK-150
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 取付座(mm)140×94 取付ピッチ(mm)100×56(112×53) 取付高(mm)190 材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 トラスコ品番474-8158 荷重種別中荷重 質量(g)800 タイプ固定式 車輪幅(mm)40 取付座A×B(mm)140×94 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 取付高H(mm)190 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール 取付ピッチX×Y(mm)100×56(112×53) 車輪径D(Φmm)150 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする