※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYSNYK-75 TYSシリーズ 固定 ナイロン車 TRUSCO 16269207 TYSNYK-75 TYSシリーズ 固定 ナイロン車 TRUSCO 16269207

TYSシリーズ 固定 ナイロン車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16269207 品番 TYSNYK-75
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)80 取付座(mm)70×47 取付ピッチ(mm)55×28 取付高(mm)93 材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 トラスコ品番474-8123 荷重種別中荷重 質量(g)650 タイプ固定式 車輪幅(mm)26 取付座A×B(mm)70×47 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 取付高H(mm)93 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール 取付ピッチX×Y(mm)55×28 車輪径D(Φmm)75 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする