TRUSCO
TRUSCOの 各種パレット
TRUSCOの パレット
αパレット(平置き薄型・再生材タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
16269216
品番
TAP-1111S
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
再生材を100%使用しているので、環境に優しい商品です。
ハンドパレットトラック・フォークリフト共に使用できます。
高さ125mmにつき、積載効率アップに繋がります。
用途
工場や企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。
平置き・カートンの均等積み付け段積み専用(4段積み)。
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
仕様
片面四方差し
適合
ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番
512-3968
幅(mm)
260
質量(kg)
8.8
高さ(mm)
125
間口(mm)
1100
最大荷重(N)
(動)6865、(静)9807
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×88
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません