曜日別特売
TAP-D4-1114 プラスチックパレット(再生材タイプ) TRUSCO 16269234

TAP-D4-1114 プラスチックパレット(再生材タイプ) TRUSCO 16269234
TAP-D4-1114 プラスチックパレット(再生材タイプ) TRUSCO 16269234

プラスチックパレット(再生材タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード16269234品番TAP-D4-1114
参考基準価格(税別)¥9,970販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。
ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。

用途
製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。
平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。
材質再生ポリプロピレン(PP)ブラック仕様滑り止め付(熱可塑性エラストマー)適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番299-7673種別片面四方差し幅(mm)300質量(kg)13.9高さ(mm)150間口(mm)1400動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000最大荷重(N)9807(動)、39227(静)中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×89差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×89外寸法・奥行(mm)1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16269234
2021-07-09
用途: 装置搬送
製造業

大きなサイズのパレットが必要でしたが、低価格で使い勝手もよく満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする