※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ交換ユニット(樹脂製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
461-2094
注文コード
16269304
品番
V-3620ECON-FRAME-2000
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ホイール直径・トラスコ品番・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
クロムフリー製品で環境に配慮しています。
材質
溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板
付属品
エンドキャップ2個
トラスコ品番
461-2094
長さ(mm)
2000
幅(mm)
41
質量(kg)
1.88
高さ(mm)
32
材質(エンドキャップ)
ポリプロピレン(PP)
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100