VE7S-602C キャビネットワゴン(3ロック安全装置付) TRUSCO 16269453 VE7S-602C キャビネットワゴン(3ロック安全装置付) TRUSCO 16269453 VE7S-602C キャビネットワゴン(3ロック安全装置付) TRUSCO 16269453 VE7S-602C キャビネットワゴン(3ロック安全装置付) TRUSCO 16269453 VE7S-602C キャビネットワゴン(3ロック安全装置付) TRUSCO 16269453 VE7S-602C キャビネットワゴン(3ロック安全装置付) TRUSCO 16269453

キャビネットワゴン(3ロック安全装置付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16269453 品番 VE7S-602C
参考基準価格(税別)¥172,220 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

オールロック機構です。各引出しが勝手に出ないようにラッチ機構の安全装置を付けています。セーフティーロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き他の引出しは全てロックされて開きません。

積載荷重(kg)200 均等荷重(kg)100 材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装) 引出しあり 高さ(mm)700 奥行(mm)550 間口(mm)700 キャスター径(Φmm)75 キャスター固定×2、自在×2 材質(車輪)ウレタン グリーン 付属品仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚・デバイダー6枚 仕様引出し組み合わせH80/1個、H120/2個、H160/1個 トラスコ品番479-1169 質量(kg)56.3 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 材質(天板)滑り止めグリーンマット張り
注意
※移動する時は、転倒の恐れがありますので、床の段差に注意して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする