TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの 溶接一体構造
ツールワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16269505
品番
NTS-601-W
参考基準価格(税別)
¥93,150
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
棚板は固定棚と自由棚があり、自由棚は表裏使用出来て60m/mピッチで可動出来ます。引出しは鍵付です。
耐荷重(kg)
150
均等荷重(kg)
40
材質(本体)
スチール(メラミン焼付塗装)
引出し
あり
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
固定×2、自在×2
材質(車輪)
ウレタン
色
ホワイト
仕様
天板マット、シリンダー錠付
トラスコ品番
484-6508
質量(kg)
26
材質(キャスター)
スチール
引出し数
浅型0個・深型1個
ストッパー
あり
棚板
固定棚、自由棚各1枚付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません