TRUSCO
ツールワゴン(天板付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
色
ヤンググリーン
ホワイト
ヤンググリーン
奥行(mm)
400
400
500
間口(mm)
600
600
750
質量(kg)
36
36
39.5
49
53
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16269697
品番
NTS-612T-YG
参考基準価格(税別)
¥131,590
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加出来ます。木天板付の為軽作業が出来ます。全ての引出しに鍵が掛ります。
耐荷重(kg)
150
均等荷重(kg)
40
材質(本体)
スチール(メラミン焼付塗装)
引出し
あり
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
固定×2、自在×2
材質(車輪)
ウレタン
色
ヤンググリーン
仕様
木天板、シリンダー錠付
トラスコ品番
484-6559
質量(kg)
36
材質(キャスター)
スチール
引出し数
浅型1個・深型2個
天板寸法(mm)
750×500×t21
ストッパー
あり(×2)
材質(天板)
合板(表面スベリ止め加工)
棚板
固定棚1枚付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません