NTS-611P-YG ツールワゴン(幕板付) TRUSCO 16269837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTS-611P-YG ツールワゴン(幕板付) TRUSCO 16269837
NTS-611P-YG ツールワゴン(幕板付) TRUSCO 16269837

ツールワゴン(幕板付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
ヤンググリーン
奥行(mm)400
間口(mm)600
内容量1台注文コード16269837品番NTS-611P-YG
参考基準価格(税別)¥96,350販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

棚板無しのタイプですが、オプションで自由棚が追加出来ます。引出しは2段共鍵が掛ります。

耐荷重(kg)150均等荷重(kg)40材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)引出しあり高さ(mm)880奥行(mm)400間口(mm)600キャスター径(Φmm)75キャスター固定×2、自在×2材質(車輪)ウレタンヤンググリーン仕様天板マット、シリンダー錠付トラスコ品番484-6532質量(kg)27材質(キャスター)スチール引出し数浅型1個・深型1個ストッパーあり(×2)棚板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする