VFA513102DV ベリティスウォール 納まり部材 出隅縁 Panasonic(パナソニック) 16269901 VFA513102DV ベリティスウォール 納まり部材 出隅縁 Panasonic(パナソニック) 16269901 VFA513102DV ベリティスウォール 納まり部材 出隅縁 Panasonic(パナソニック) 16269901 VFA513102DV ベリティスウォール 納まり部材 出隅縁 Panasonic(パナソニック) 16269901

ベリティスウォール 納まり部材 出隅縁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード16269901 品番VFA513102DV
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。

長さ(mm)2700 色(柄)ブラックオーク柄 表面仕上げ樹脂化粧シート 見付(mm)【片側】24
注意
※本商品は不燃材料・準不燃材料ではありません。
※本商品は、ベリティスウォール 不燃 には使用できません。ベリティスウォール 不燃専用の納まり部材をお使いください。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする