TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの ワゴン部品
クリーンフェニックスワゴン用棚板(SUS304)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16270747
品番
CPE3-96T
参考基準価格(税別)
¥32,430
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
付属品
取付導電性ブッシュ(4個)
仕様
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
トラスコ品番
488-1117
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
5.1
高さ(mm)
50