※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの ワゴン部品
クリーンフェニックスワゴン用棚板(SUS430)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16270774
品番
CPE4-75T
参考基準価格(税別)
¥15,890
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
間口(mm)
750
奥行(mm)
500
付属品
取付ブッシュ(4個)
仕様
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
トラスコ品番
488-1419
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
50