※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ツーリングワゴン
フェニックスワゴン(ツーリングタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16270817
品番
PEW-TL962B-W
参考基準価格(税別)
¥52,190
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
トラスコ品番
488-5686
質量(kg)
16.4
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
材質
本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
高さ(mm)
880
キャスター
自在×4
均等荷重(kg)
150
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
ホルダー数
BT-40 18個
均等積載量(kg/段)
100
引出し
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。