フェニックスワゴン(ツーリングタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16270826 品番 PEW-TL962B-YG
参考基準価格(税別)¥52,190 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ヤンググリーン トラスコ品番488-5694 質量(kg)16.4 奥行(mm)400 間口(mm)600 材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン 高さ(mm)880 キャスター自在×4 均等荷重(kg)150 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 ホルダー数BT-40 18個 均等積載量(kg/段)100 引出しなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする