※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェニックスワゴン(ツーリングタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16270905 品番 PEW-TL972C-YG
参考基準価格(税別)¥58,560 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ヤンググリーン トラスコ品番493-5403 質量(kg)22.6 奥行(mm)500 間口(mm)750 材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン 高さ(mm)880 キャスター自在×4 均等荷重(kg)150 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 ホルダー数BT-30 30個 均等積載量(kg/段)100 引出しなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする