※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェニックスワゴン用追加ツーリング棚板

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16271054 品番 PEW-TL64B-W
参考基準価格(税別)¥17,090 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ホワイト トラスコ品番488-5520 質量(kg)5.12 奥行(mm)400 間口(mm)600 材質スチール(抗菌粉体塗装) ホルダー数BT-40 18個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする