※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ツーリングワゴン
フェニックスワゴン用追加ツーリング棚板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16271088
品番
PEW-TL64C-YG
参考基準価格(税別)
¥16,940
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
ヤンググリーン
トラスコ品番
488-5554
質量(kg)
5.62
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
材質
スチール(抗菌粉体塗装)
ホルダー数
BT-30 23個