※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ツーリングワゴン
フェニックスワゴン用追加ツーリング棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16271106
品番
PEW-TL75A-YG
参考基準価格(税別)
¥21,070
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
ヤンググリーン
トラスコ品番
488-5571
質量(kg)
6.39
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
材質
スチール(抗菌粉体塗装)
ホルダー数
BT-50 18個