フェニックスワゴン用追加ツーリング棚板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16271142 品番 PEW-TL75C-YG
参考基準価格(税別)¥20,730 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ヤンググリーン トラスコ品番488-5619 質量(kg)7.59 奥行(mm)500 間口(mm)750 材質スチール(抗菌粉体塗装) ホルダー数BT-30 30個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする