※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
ファルコンワゴン用棚板(仕切板対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16271325
品番
FAW-S96L-YG
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
ヤンググリーン
材質
スチール
適合
(棚板)FAW-96ST
トラスコ品番
430-6244
質量(kg)
0.42
タイプ
長