勝星産業
勝星産業の インナー手袋
アンダー手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16271459
品番
280
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
綿100%
吸汗性に優れる
下履き手袋
用途
下履き用
材質
【繊維部分】綿
色
生成
サイズ
L
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.5
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。