鈴与
鈴与の 軍手
鈴与の 純綿軍手
子供用純綿手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16271495
品番
980
参考基準価格(税別)
¥178
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
細かなサイズ展開
子供の手にフィットして安全
用途
作業
ガーデニング
材質
【繊維部分】綿
色
キナリ
サイズ
S
全長(cm)
18
中指長(cm)
6.5
手のひらまわり(cm)
15
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。