勝星産業
勝星産業の 軍手
勝星産業の 純綿軍手
ジュニアグローブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
16271529
品番
515
参考基準価格(税別)
¥178
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
子供用
綿100%
サイズ展開
用途
子供用
材質
【繊維部分】綿
色
キナリ
サイズ
3S
全長(cm)
13.5
中指長(cm)
5
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。