※使用例
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フェニックスワゴン用仕切板セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16271544
品番
PEW-64SSET-R
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
レッド
材質
スチール
適合
(棚板)W600×D400用
トラスコ品番
488-2245
質量(kg)
1.46
付属品
仕切板取付金具:縦用・横用各2本
仕様
縦1枚・横2枚
取付ピッチ(mm)
50