※使用例
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フェニックスワゴン用棚板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1枚
間口(mm)
600
注文コード
16271553
品番
PEW-64T-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,720
この商品は
間口
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
表・裏両面使えます。
色
ブルー
材質
スチール
トラスコ品番
488-2270
質量(kg)
2.75
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
付属品
取付ブッシュ(4個)
高さ(mm)
50
適合支柱
Φ25.4mm