テクニカルグローブ 50枚入り 左右兼用タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 16271565 品番 SY-305
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

表面の凹凸滑り止め加工がガッチリグリップ
洗剤・油などに強く劣化しにくい丈夫な素材
紫外線対策にもなるブラックカラー
手にフィットする仕上りで作業性に優れています
左右兼用のエコノミータイプ
指先がフィットして細かな部分もガッチリ掴める極薄手タイプ

用途
工場・油作業
DIY作業
自動車整備
農業
材質【樹脂部分】塩化ビニール ブラック サイズLL 全長(cm)24 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)11
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする