※使用例

PEW-75SSET-B フェニックスワゴン用仕切板セット TRUSCO 16271578 PEW-75SSET-B フェニックスワゴン用仕切板セット TRUSCO 16271578 PEW-75SSET-B フェニックスワゴン用仕切板セット TRUSCO 16271578

フェニックスワゴン用仕切板セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 適合(棚板)W750×D500用 注文コード16271578 品番PEW-75SSET-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,860
この商品は色・適合など4種類から選べます 他の種類を見る
ブルー 材質スチール 適合(棚板)W750×D500用 トラスコ品番488-2881 質量(kg)1.84 付属品仕切板取付金具:縦用・横用各2本 仕様縦1枚・横2枚 取付ピッチ(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする