※使用例

PEW-75SSET-R フェニックスワゴン用仕切板セット TRUSCO 16271587 PEW-75SSET-R フェニックスワゴン用仕切板セット TRUSCO 16271587 PEW-75SSET-R フェニックスワゴン用仕切板セット TRUSCO 16271587

フェニックスワゴン用仕切板セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16271587 品番 PEW-75SSET-R
参考基準価格(税別)¥5,860 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
レッド 材質スチール 適合(棚板)W750×D500用 トラスコ品番488-2890 質量(kg)1.84 付属品仕切板取付金具:縦用・横用各2本 仕様縦1枚・横2枚 取付ピッチ(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする