勝星産業
勝星産業の インナー手袋
アンダー手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16271590
品番
NO.280
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ディスポやオールコート、革手の下履き用
綿100%
晒しタイプで白
用途
オールコートや皮手の下履き用
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
【繊維部分】綿100
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
16
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。