※使用例
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フェニックスワゴン用棚板
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16271605
品番
PEW-75T-R
参考基準価格(税別)
¥6,010
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
表・裏両面使えます。
色
レッド
材質
スチール
トラスコ品番
488-2938
質量(kg)
4.59
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
付属品
取付ブッシュ(4個)
高さ(mm)
50
適合支柱
Φ25.4mm