コーコス信岡
コーコス信岡の 背抜き手袋
コーコス信岡の 天然ゴム 背抜き手袋
天然ゴム背抜きプラス 防蚊加工手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16271687
品番
N-3567
参考基準価格(税別)
¥328
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
防蚊加工
手のひら部分はポリウレタン樹脂コーティングなので軽くて滑りにくく通気性抜群
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
【樹脂部分】ポリウレタン【繊維部分】ポリエステル90・ポリウレタン10
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。