※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEW-962VXWT-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付) TRUSCO 16271702 PEW-962VXWT-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付) TRUSCO 16271702 PEW-962VXWT-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付) TRUSCO 16271702 PEW-962VXWT-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付) TRUSCO 16271702 PEW-962VXWT-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付) TRUSCO 16271702 PEW-962VXWT-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付) TRUSCO 16271702

フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16271702 品番 PEW-962VXWT-YG
参考基準価格(税別)¥148,300 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

3種類の引出しに天板を備えたフルスペックのフェニックスワゴンです。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

段数2 積載荷重(kg)150 均等荷重(kg)100 材質(本体)スチール 引出しあり 高さ(mm)899 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター径(Φmm)100 キャスター自在×4 材質(車輪)エラストマー ヤンググリーン トラスコ品番488-4043 質量(kg)51.4 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする