TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段・2列引出し付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16271727
品番
PEW-972VXWT-YG
参考基準価格(税別)
¥168,120
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
3種類の引出しに天板を備えたフルスペックのフェニックスワゴンです。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
段数
2
積載荷重(kg)
150
均等荷重(kg)
100
材質(本体)
スチール
引出し
あり
高さ(mm)
899
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
自在×4
材質(車輪)
エラストマー
色
ヤンググリーン
トラスコ品番
488-4680
質量(kg)
54.3
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
省音タイプ
支柱径(Φmm)
25.4
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400