※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEW-772VXT-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり) TRUSCO 16271842 PEW-772VXT-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり) TRUSCO 16271842 PEW-772VXT-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり) TRUSCO 16271842 PEW-772VXT-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり) TRUSCO 16271842 PEW-772VXT-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり) TRUSCO 16271842 PEW-772VXT-YG フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり) TRUSCO 16271842

フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16271842 品番 PEW-772VXT-YG
参考基準価格(税別)¥128,340 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

深さが異なる引出しが付いており、工具や書類の保管において使い分けができます。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

段数2 積載荷重(kg)150 均等荷重(kg)100 材質(本体)スチール 引出しあり 高さ(mm)759 奥行(mm)500 間口(mm)750 キャスター径(Φmm)100 キャスター自在×4 材質(車輪)エラストマー ヤンググリーン トラスコ品番488-3497 質量(kg)55.7 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4 棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする