曜日別特売
- KAMIYUKA 紙床 消臭剤入り クリーンモフ 16272125

KAMIYUKA 紙床 消臭剤入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(450g)注文コード16272125品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

動いてほぐれるふんわり加工でもぐりやすくほぐれやすい!夏は涼しく、冬は暖かく快適♪
ペットと人にやさしい低アレルギー素材、リサイクル原料で作られていて環境にやさしい。
ほこりが出にくくお掃除ラクラク!
ペットにも優しい消臭剤使用。

材質再生紙、消臭剤質量(g)470ケース質量(kg)8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】310×60×430 【ケース】550×390×550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする