TRUSCO
フェニックスワゴン(省音タイプ・パンチングパネル付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
お客様組立品
9日以内出荷とは
色
ヤンググリーン
ホワイト
ヤンググリーン
奥行(mm)
400
400
500
間口(mm)
600
600
750
質量(kg)
14.9
16.6
14.9
23.6
20.6
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16273163
品番
PEW-963PS-YG
参考基準価格(税別)
¥43,310
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
25mm角の穴を利用して専用フックを取り付けでき、工具などの管理に最適です。サイド面を有効に利用できます。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
段数
3
材質(本体)
スチール
引出し
なし
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
自在×4
材質(車輪)
エラストマー
色
ヤンググリーン
トラスコ品番
488-4272
質量(kg)
14.9
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
省音タイプ
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25
パネル高さ(mm)
180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。